Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G - ST_GD230N5-P11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
SIL conformément à IEC 61508 - 3
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851606199
Réf. Sonepar
02250160619
Réf. Fournisseur
ST_GD230N5-P11
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
SIL conformément à IEC 61508:
3
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Température ambiante:De -25 à +70°C|Type de câble ou connecteur:Câble PVC
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


