Non retournable

Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HD510M0.2-H1T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - transpondeur

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851537516

Réf. Sonepar

02250153751

Réf. Fournisseur

ST_HD510M0.2-H1T

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

transpondeur

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653 Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mm Force de retenue de l'aimant permanent:Sans aimant

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato