Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HD310MK-H1T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • revêtement du boîtier - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851541773

Réf. Sonepar

02250154177

Réf. Fournisseur

ST_HD310MK-H1T

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec affichage du statut:

Oui

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mm|Force de retenue de l'aimant permanent:Sans aimant

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato