Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HE310MK-H1TE

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non

  • avec affichage du statut - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851541810

Réf. Sonepar

02250154181

Réf. Fournisseur

ST_HE310MK-H1TE

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mm|Force de retenue de l'aimant permanent:Avec aimant, force de retenue 25 N (E)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato