Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HE420N10-H1TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851562433
Réf. Sonepar
02250156243
Réf. Fournisseur
ST_HE420N10-H1TF
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


