Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HD710M0.2-H0T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851603549
Réf. Sonepar
02250160354
Réf. Fournisseur
ST_HD710M0.2-H0T
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...70 °C
avec affichage du statut:
Oui
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


