Pizzato - Capteur de sécurité séries ST H - ST_HE421N3-H1TF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
finition du raccordement électrique - câble
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851618512
Réf. Sonepar
02250161851
Réf. Fournisseur
ST_HE421N3-H1TF
Marque
Pizzato
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
finition du raccordement électrique:
câble
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


