Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD42AN2-B01F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - aimant

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851119330

Réf. Sonepar

02250111933

Réf. Fournisseur

SR_BD42AN2-B01F

Marque

Pizzato

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:1NC+1NO (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato