Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD41AN2-B01F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • type d'activation - aimant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851122729

Réf. Sonepar

02250112272

Réf. Fournisseur

SR_BD41AN2-B01F

Marque

Pizzato

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) + 1NO|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato