Non retournable

Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD40AN10-B02F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • finition du raccordement électrique - câble

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851124570

Réf. Sonepar

02250112457

Réf. Fournisseur

SR_BD40AN10-B02F

Marque

Pizzato

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

finition du raccordement électrique:

câble

SIL conformément à IEC 61508:

3

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Distance d'actionnement 8 mm Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K Contacts:2NC (à protection fermée)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato