Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD42AN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • type d'activation - aimant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851100345

Réf. Sonepar

02250110034

Réf. Fournisseur

SR_BD42AN2

Marque

Pizzato

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur. Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K. Contacts:1NC+1NO (à protection fermée). Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato