Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD40ALK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851125058
Réf. Sonepar
02250112505
Réf. Fournisseur
SR_BD40ALK
Marque
Pizzato
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


