Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD40AN2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - contact à lame
matériau du boîtier/corps - plastique
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851127465
Réf. Sonepar
02250112746
Réf. Fournisseur
SR_BD40AN2
Marque
Pizzato
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


