Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD42AN1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
type d'activation - aimant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851142345
Réf. Sonepar
02250114234
Réf. Fournisseur
SR_BD42AN1
Marque
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


