Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD42AM0.1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851170188

Réf. Sonepar

02250117018

Réf. Fournisseur

SR_BD42AM0.1

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:1NC+1NO (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, longueur 0,1 m et connecteur M12 à 4 pôles

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato