Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_AD41AN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'activation - aimant

  • avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851171079

Réf. Sonepar

02250117107

Réf. Fournisseur

SR_AD41AN2

Marque

Pizzato

type d'activation:

aimant

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

Actionneur:Sans actionneur. Boîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droite. Contacts:2NC+1NO (à protection fermée). Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.