Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD40AM0.1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851172700

Réf. Sonepar

02250117270

Réf. Fournisseur

SR_BD40AM0.1

Marque

Pizzato

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, longueur 0,1 m et connecteur M12 à 4 pôles

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato