Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD40BN3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
finition du raccordement électrique - câble
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851554971
Réf. Sonepar
02250155497
Réf. Fournisseur
SR_BD40BN3
Marque
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
finition du raccordement électrique:
câble
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


