Pizzato - Capteur magnétique de sécurité avec actionneur - SR_AL41AN10-A01N

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type d'activation - aimant

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851171062

Réf. Sonepar

02250117106

Réf. Fournisseur

SR_AL41AN10-A01N

Marque

Pizzato

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

3

Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de gauche|Contacts:2NC+1NO (à protection fermée)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato