Pizzato - Capteur magnétique de sécurité avec actionneur - SR_AL40AN5-A01N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851236136
Réf. Sonepar
02250123613
Réf. Fournisseur
SR_AL40AN5-A01N
Marque
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


