Pizzato - Capteur magnétique de sécurité avec actionneur - SR_AL40AN6-A01N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - aimant
finition de la sortie de commutation - contact à lame
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851268786
Réf. Sonepar
02250126878
Réf. Fournisseur
SR_AL40AN6-A01N
Marque
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
aimant
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
revêtement du boîtier:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Non
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


