Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DD420MK-D1T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851236044

Réf. Sonepar

02250123604

Réf. Fournisseur

ST_DD420MK-D1T

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

température ambiante:

-25...70 °C

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato