Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL210MK-D0T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • température ambiante - -25...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851240560

Réf. Sonepar

02250124056

Réf. Fournisseur

ST_DL210MK-D0T

Marque

Pizzato

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

nombre de sorties retardées protégées:

0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

température ambiante:

-25...70 °C

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mm. Forme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato