Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DD710MK-D1T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851284038

Réf. Sonepar

02250128403

Réf. Fournisseur

ST_DD710MK-D1T

Marque

Pizzato

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

matériau du boîtier/corps:

plastique

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato