Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL310N2-E0T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851397066
Réf. Sonepar
02250139706
Réf. Fournisseur
ST_DL310N2-E0T
Marque
Pizzato
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


