Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL310MK-E0T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851397295
Réf. Sonepar
02250139729
Réf. Fournisseur
ST_DL310MK-E0T
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


