Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL310M0.1-L0T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851461705
Réf. Sonepar
02250146170
Réf. Fournisseur
ST_DL310M0.1-L0T
Marque
Pizzato
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


