Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G - ST_GD420MP-G1T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018851509537

Réf. Sonepar

02250150953

Réf. Fournisseur

ST_GD420MP-G1T

Marque

Pizzato

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

finition de la sortie de commutation:

PNP

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653 Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mm Forme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato