Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Disque Ø 60 mm, aucune inscription - VE_DL1A2A00

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Disque Ø 60 mm, aucune inscription

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - sans

  • couleur - blanc

  • forme - rond

  • diamètre externe - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851368288

Réf. Sonepar

02250136828

Réf. Fournisseur

VE_DL1A2A00

Marque

Pizzato

signification de l'impression:

sans

couleur:

blanc

forme:

rond

diamètre externe:

60 mm

Alimentation:24 Vac/dc. Couleur:Blanc. Degré de protection:IP67 selon EN 60529. Dimensions:60 mm. Type d'indication:Lumière fixe

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato