Pizzato - Interrupt. de position - FR_601-W4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851242687
Réf. Sonepar
02250124268
Réf. Fournisseur
FR_601-W4
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
autre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


