Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10111-BM2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec gaine protectrice - Oui

  • matériau - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851085444

Réf. Sonepar

02250108544

Réf. Fournisseur

PX_10111-BM2

Marque

Pizzato

avec gaine protectrice:

Oui

matériau:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque. Degré de protection:IP65. Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023) avec trou M25 pour VF KIT31

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Pizzato

Un produit Pizzato

Découvrez la série Pizzato