Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_21401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec gaine protectrice - Oui
matériau - plastique
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851121159
Réf. Sonepar
02250112115
Réf. Fournisseur
PX_21401
Marque
Pizzato
avec gaine protectrice:
Oui
matériau:
plastique
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:2NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur rouge (RAL 3020)
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


