Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_40210-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec gaine protectrice - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
indice de protection (IP) - IP53
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851210983
Réf. Sonepar
02250121098
Réf. Fournisseur
PX_40210-M2
Marque
Pizzato
avec gaine protectrice:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur gris (RAL 7035)
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


