Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_52430

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851228537

Réf. Sonepar

02250122853

Réf. Fournisseur

PX_52430

Marque

Pizzato

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

noir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:1NO+1NC + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur noir (RAL 9017)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato