Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10910-M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - jaune

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851324765

Réf. Sonepar

02250132476

Réf. Fournisseur

PX_10910-M2

Marque

Pizzato

couleur:

jaune

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente, superposés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato