Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20421-M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851163395
Réf. Sonepar
02250116339
Réf. Fournisseur
PA_20421-M2
Marque
Pizzato
couleur:
rouge
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture lente|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


