Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20511-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
matériau - plastique
couleur - rouge
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851163418
Réf. Sonepar
02250116341
Réf. Fournisseur
PA_20511-M2
Marque
Pizzato
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Non
matériau:
plastique
couleur:
rouge
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


