Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20221-M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - rouge
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851522192
Réf. Sonepar
02250152219
Réf. Fournisseur
PA_20221-M2
Marque
Pizzato
matériau:
plastique
couleur:
rouge
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


