En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet - FD_1002

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • type de construction du boîtier - Quader

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851004155

Réf. Sonepar

02250100415

Réf. Fournisseur

FD_1002

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

type de construction du boîtier:

Quader

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:2NO rupture lente (B10). Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato