Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet - FK_3402-M1T6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851142666

Réf. Sonepar

02250114266

Réf. Fournisseur

FK_3402-M1T6

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato