Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet avec garniture externe - FR_5A2-M2K13T6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
fonction de commutation encliquetable - Non
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851207808
Réf. Sonepar
02250120780
Réf. Fournisseur
FR_5A2-M2K13T6
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
fonction de commutation encliquetable:
Non
avec affichage du statut:
Non
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


