Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet - FC_3305

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851002991

Réf. Sonepar

02250100299

Réf. Fournisseur

FC_3305

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

avec affichage du statut:

Non

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato