Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet - FR_1105

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851032400

Réf. Sonepar

02250103240

Réf. Fournisseur

FR_1105

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

type de construction du boîtier:

Quader

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato