Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet - FM_505-K50

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851103360

Réf. Sonepar

02250110336

Réf. Fournisseur

FM_505-K50

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

avec affichage du statut:

Non

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato