Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire réglable à galet - FX_1107

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire réglable à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • type de construction du boîtier - Quader

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851043741

Réf. Sonepar

02250104374

Réf. Fournisseur

FX_1107

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

type de construction du boîtier:

Quader

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato