Pizzato - Interrupteur de position à levier avec tige en fibre de verre - FP_2204-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
manœuvre positive d'ouverture - Non
température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851330377
Réf. Sonepar
02250133037
Réf. Fournisseur
FP_2204-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
manœuvre positive d'ouverture:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


