Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FR_1554

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851033674

Réf. Sonepar

02250103367

Réf. Fournisseur

FR_1554

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 20 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente, contacts décalés (B15)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato