Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FX_1431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851044205
Réf. Sonepar
02250104420
Réf. Fournisseur
FX_1431
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés (B14)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


