Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FR_2231-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851123108
Réf. Sonepar
02250112310
Réf. Fournisseur
FR_2231-M2
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


