Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FM_554-M2R26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851443480
Réf. Sonepar
02250144348
Réf. Fournisseur
FM_554-M2R26
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


